ナカ工業
カーストッパー
衝突による衝撃から車両を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。
用途
トラックヤード等の壁保護材用として。
セット内容
本体×1本、取付下地材×1本
材質
本体:合成ゴム 取付下地材:スチール
長さ(mm)
2000
色
黒
長さ(m)
2
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62411006
NCD-5050-L2000
554-7185
50
10
50
26
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62411015
NCD-7070-L2000
554-7184
70
15
70
26
¥
30,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62411031
NCD-1010-L2000
554-7183
100
15
100
30
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62411040
NCD-1315-L2000
554-7186
150
15
130
30
¥
60,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。