SK TAIHEI
TAIHEI シェルター
温度・湿度・環境汚染などの測定センサー収納用シェルターBOXです。
自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。
材料のすべてがリサイクル可能です。
用途
設置センサーの保護に。
材質
AAS樹脂、ステンレス、アルミ
最小表示
湿度:257%RH
温度表示
最小:120℃
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
奥行(mm)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62414208
091-1151
207-5120
Φ120×180
274
10枚
¥
40,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62414217
091-1152
207-5122
Φ120×210
304
12枚
¥
44,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。