曜日別特売

”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ)

”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) - グッドマン

ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。
3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。
操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。
波形を静止して比較が可能です。

用途
ケーブルの診断、測長に。
断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。
付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケーストラスコ品番210-3695幅(mm)98高さ(mm)220奥行(mm)58電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)距離(km)探索:6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62414007TX8000
オープン
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥760/税込¥836
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする