古川精機
ワークストッカー
NC旋盤、研削盤、画像検査機、洗浄機など各種工業機械からワーク(加工品)が排出される際の落下や衝突による打痕・圧痕キズを防ぎます。
大切なワークを守り、不良率を改善することが可能です。
用途
ワークの簡易ストック装置として。
トラスコ品番
554-7179
高さ(mm)
ガイド:40
定格電圧(V)
単相100
テーブル高さ(mm)
500
テーブル径(Φmm)
500
回転方向
右回り
塗装色
ダークグレー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62411049
WSN500-40-500-1R-DG
オープン
¥
349,800
¥384,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
22,500
/
税込
¥
24,750
北海道地方
1
¥
36,400
/
税込
¥
40,040
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません