昭電
光配線箱
小型で設置しても目立ちません。
軽量で作業がしやすいです。
用途
住宅等の軒下に設置してのインドアケーブルの接続に。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413106
TSOBSS8AC
4Cコード(SM)×2本
383-2037
AEC t=1.5mm
N8(マンセル記号)半ツヤ
40.5
¥
45,540
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413115
TSOBSS4AC
4Cコード(SM)×1本
383-2035
AEC T=1.5mm
N8(マンセル記号)近似色
25
¥
23,380
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。