スチール製ローラコンベヤ R3812P型

スチール製ローラコンベヤ R3812P型 - マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型 - マキテック

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。

用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62416981R3812PX1000L1000W150P1000100015038.132124-6148
22,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416990R3812PX1000L1000W75P100010007538.132124-4501
37,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62416999R3812PX1000L100W100P100100010038.1144124-6109
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417008R3812PX1000L100W50P10010005038.1144123-9737
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417017R3812PX1000L100W75P10010007538.1144125-2403
18,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417026R3812PX1000L150W100P150100010038.1144124-4534
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417035R3812PX1000L150W150P150100015038.1144124-7733
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417051R3812PX1000L150W50P15010005038.1144120-3205
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417060R3812PX1000L150W75P15010007538.1144120-0027
19,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417069R3812PX1000L200W100P200100010038.1144120-4726
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417078R3812PX1000L200W50P20010005038.1144120-6347
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417087R3812PX1000L200W75P20010007538.1144120-6300
19,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417096R3812PX1000L250W100P250100010038.194125-2481
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417105R3812PX1000L250W150P250100015038.194120-9506
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417121R3812PX1000L250W50P25010005038.194120-7939
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417130R3812PX1000L250W75P25010007538.194120-4805
20,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417139R3812PX1000L300W100P300100010038.194125-2477
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417148R3812PX1000L300W150P300100015038.194120-7896
13,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417157R3812PX1000L300W50P30010005038.194120-6308
26,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417166R3812PX1000L300W75P30010007538.194120-1537
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417175R3812PX1000L350W100P350100010038.180120-4804
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417191R3812PX1000L350W150P350100015038.180119-9988
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417200R3812PX1000L350W50P35010005038.180120-7859
28,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417209R3812PX1000L400W100P400100010038.180120-3120
18,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417218R3812PX1000L400W150P400100015038.180120-9461
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417227R3812PX1000L400W50P40010005038.180120-3132
29,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417236R3812PX1000L400W75P40010007538.180121-1083
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417245R3812PX1000L450W100P450100010038.160120-7962
18,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417261R3812PX1000L450W150P450100015038.160120-1585
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417270R3812PX1000L450W50P45010005038.160120-1621
30,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417279R3812PX1000L450W75P45010007538.160120-4705
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417288R3812PX1000L500W100P500100010038.160120-4702
19,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417297R3812PX1000L500W150P500100015038.160120-7944
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417306R3812PX1000L500W50P50010005038.160120-6382
32,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417315R3812PX1000L500W75P50010007538.160120-9482
24,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417331R3812PX1000L600W150P600100015038.148121-1126
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417340R3812PX1000L600W50P60010005038.148120-6304
35,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417349R3812PX1000L600W75P60010007538.148120-7946
26,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417358R3812PX1000L700W100P700100010038.142120-7948
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417367R3812PX1000L700W150P700100015038.142120-6364
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417376R3812PX1000L700W50P70010005038.142120-0047
38,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417385R3812PX1000L700W75P70010007538.142120-4782
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417401R3812PX1000L800W100P800100010038.138120-7894
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417410R3812PX1000L800W150P800100015038.138120-6372
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417419R3812PX1000L800W50P80010005038.138119-9981
40,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417428R3812PX1000L800W75P80010007538.138125-2480
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417437R3812PX1000L900W100P900100010038.135120-3166
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417446R3812PX1000L900W150P900100015038.135120-4720
20,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417455R3812PX1000L900W50P90010005038.135120-4789
45,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62417471R3812PX1000L900W75P90010007538.135121-1042
34,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする