曜日別特売

スチール製ローラコンベヤ R5714P型

スチール製ローラコンベヤ R5714P型 - マキテックスチール製ローラコンベヤ R5714P型 - マキテックスチール製ローラコンベヤ R5714P型 - マキテック

中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。

用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー径(Φmm)
ローラー耐荷重(kg/本)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62421400R5714PX1000L1000W100P1000100010057.243120-6443
39,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421409R5714PX1000L1000W150P1000100015057.243121-1196
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421418R5714PX1000L1000W200P1000100020057.243121-4392
25,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421427R5714PX1000L1000W75P100010007557.243121-2812
47,800
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421436R5714PX1000L100W100P100100010057.2175120-6416
16,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421445R5714PX1000L100W150P100100015057.2175120-4806
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421461R5714PX1000L100W75P10010007557.2175121-1235
19,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421470R5714PX1000L150W100P150100010057.2168120-6438
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421479R5714PX1000L150W150P150100015057.2168121-1142
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421488R5714PX1000L150W200P150100020057.2168121-1188
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421497R5714PX1000L200W100P200100010057.2168120-6448
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421506R5714PX1000L200W150P200100015057.2168121-1144
15,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421515R5714PX1000L200W200P200100020057.2168121-5938
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421531R5714PX1000L200W75P20010007557.2168120-6454
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421540R5714PX1000L250W100P250100010057.2147121-5888
20,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421549R5714PX1000L250W150P250100015057.2147121-4316
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421558R5714PX1000L250W200P250100020057.2147120-4915
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421567R5714PX1000L250W75P25010007557.2147121-1190
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421576R5714PX1000L300W100P300100010057.2147120-3268
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421585R5714PX1000L300W150P300100015057.2147121-4369
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421601R5714PX1000L300W200P300100020057.2147120-6395
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421610R5714PX1000L300W75P30010007557.2147120-6463
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421619R5714PX1000L350W100P350100010057.2109120-4918
22,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421628R5714PX1000L350W150P350100015057.2109121-1145
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421637R5714PX1000L350W200P350100020057.2109121-2752
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421646R5714PX1000L400W100P400100010057.2109121-5967
23,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421655R5714PX1000L400W150P400100015057.2109120-3305
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421671R5714PX1000L400W200P400100020057.2109120-3320
15,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421680R5714PX1000L400W75P40010007557.2109121-2758
28,100
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421689R5714PX1000L450W100P450100010057.287120-3237
24,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421698R5714PX1000L450W150P450100015057.287121-2731
18,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421707R5714PX1000L450W200P450100020057.287120-3304
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421716R5714PX1000L450W75P45010007557.287120-6456
29,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421725R5714PX1000L500W100P500100010057.287121-5901
25,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421741R5714PX1000L500W150P500100015057.287121-2794
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421750R5714PX1000L500W200P500100020057.287120-4884
17,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421759R5714PX1000L500W75P50010007557.287121-4300
30,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421768R5714PX1000L600W100P600100010057.272121-1174
27,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421777R5714PX1000L600W150P600100015057.272121-1136
21,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421786R5714PX1000L600W75P60010007557.272121-1135
34,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421795R5714PX1000L700W100P700100010057.262120-9599
30,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421811R5714PX1000L700W150P700100015057.262121-4378
22,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421820R5714PX1000L700W200P700100020057.262120-1725
19,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421829R5714PX1000L700W75P70010007557.262120-8054
37,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421838R5714PX1000L800W100P800100010057.254120-6409
32,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421847R5714PX1000L800W150P800100015057.254121-1202
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421856R5714PX1000L800W200P800100020057.254121-2747
21,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421865R5714PX1000L800W75P80010007557.254121-1161
39,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421881R5714PX1000L900W100P900100010057.248120-1730
35,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62421890R5714PX1000L900W150P900100015057.248120-9613
26,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする