SK TAIHEI
TAIHEI ロガーボックスセット
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
データロガーを収納できるボックスとシェルターのセット品です。
センサーは内部に引っ掛けて固定します。
トラスコ品番
207-5406
セット内容
091-1151(シェルター10枚タイプ)、収納ボックス
奥行(mm)
381
最小表示
湿度:259%RH
温度表示
最小:184℃
内容量
1セット
注意
※データロガーは別売りです。
※収納するデータロガーの動作環境についてはお客様にてご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62414226
091-1181
¥
50,000
¥
41,980
値下げ
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません