曜日別特売

ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)

ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) - ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) - ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) - ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) - ティカトウティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) - ティカトウ

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途テーブルアジャスター仕様可動部:1個、固定部:3個高さ(mm)27内容量1セット
注意
※ネジ径変換アダプターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62415635T-balanceN-3/8446-33323/8
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62415651T-balanceN-6446-3313M6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62415660T-balanceN-8446-3328M8
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする