曜日別特売

ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg

ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg - Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg - Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg - Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg - Bishamon(スギヤス)ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg - Bishamon(スギヤス)

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。材質本体高張力鋼板(鉄)仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661ブレーキ有無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220内容量1台
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410656BM08-46SS800810最低:70、最高:173
130,500
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする