軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式)

軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) - Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) - Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) - Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) - Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) - Bishamon(スギヤス)軽量アルミタイプライトリフター(バッテリーチェーンループ式) - Bishamon(スギヤス)

アルミ製マストで軽量です。
バッテリー駆動式です。
電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。
昇降速度2段階式です。
高揚程タイプです。
充電器搭載型です。
電動チェンループ式採用で油漏れの心配が無く食品関係や油を嫌うような現場でも使用可能です。
1本マストで視界良好です。

用途各種工場、物流センター、倉庫などの荷物の運搬・昇降に。付属品充電器内蔵トラスコ品番660-9630車輪径(Φmm)125×43(ウレタン)ジャバラ全幅(mm)528全高(mm)1283(1367)テーブル高さ(mm)120~850(280~1010)均等荷重(kg)100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×440バッテリーDC12V8AH/5Hr×2(シールド)上昇時間(秒)約12、全負荷時:12/23充電時間(時間)約8昇降方式電動チェーンループ式荷重中心距離(mm)300前輪(mm)双輪自在73後輪(mm)自在ブレーキ付125走行タイプ電動チェーン駆動式内容量1台
注意
※マスト部にあるボルトの位置を変更してテーブル高さを変えられます。
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410821SFL10S
650,900
539,800
593,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥33,000/税込¥36,300
北海道地方1¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする