自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。
追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。
外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。
メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。
ルート上に障害物があれば待機します。
カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。仕様段差走破(cm):約3(エッジ45度)、自動走行(km/h):3.6、航続距離(km):最大20付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7697長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)目安:300傾斜角度(°)適合最大:6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)(無負荷)、7.5(追従走行)(負荷)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455内容量1台