衝立脚 キャスター脚タイプ

衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]衝立脚 キャスター脚タイプ - PLUS(プラス)[文具]

ミーティングスペースに便利なパーテーション兼用両面ホワイトボードです。
マグネットトレイの位置が自由に変更できるので、座ったままでも書き込みがしやすいです。

付属品マグネット付トレー材質パネル:水性塗装鋼板、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ合金(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)奥行(mm)534パネル厚(mm)40グリーン購入法適合内容量1台
注意
※組立・施工別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62415091VSC-0915NK-GR158-6057グリーン1600972
51,800
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62415109VSC-0917NK-GR158-2890グリーン1800972
54,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62415127VSC-1215NK-GR158-2828グリーン16001272
58,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62415161VSC-0915NK-OR159-0781オレンジ1600972
51,800
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62415179VSC-0917NK-OR158-4373オレンジ1800972
54,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62415188VSC-1215NK-OR158-2830オレンジ16001272
58,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62415206VSC-1217NK-OR158-5995オレンジ18001272
67,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする