SK TAIHEI
TAIHEI 百葉箱補修用塗料
木製箱である百葉箱を保護し、長くお使いいただくためにメンテナンスは大変重要です。
新品購入時にお薦めします。
用途
年に数度の定期的メンテナンスにご利用下さい
付属品
刷毛(40mm)×1本
トラスコ品番
207-5650
材質
アクリルウレタン塗料
幅(mm)
230
容量(mL)
500
奥行(mm)
90
分解能(%RH)
170
内容量
1個
注意
※航空便で出荷不可、陸便のみとなります。
※長く使用いただくためには補修が必須です(年に最低3度は再塗装をお願いします)
※水拭きもこまめにされることを推奨します
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62414235
091-1301
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません