Bishamon(スギヤス)
電動牽引車 DTR10
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。
電動で楽々移動できます。
用途
カゴ車などの移動に。
仕様
補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御
付属品
充電器
トラスコ品番
408-3328
材質
スチール
寸法(mm)
駆動輪:255
全長(mm)
1176
車輪径(Φmm)
255
高さ(mm)
牽引フック:102~271(調整可)
全幅(mm)
532
全高(mm)
1270
ハンドル高さ(mm)
1270
バッテリー
DC24V 30Ah/5Hr
充電時間(時間)
約8
操作方法
バタフライスイッチ
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62410787
DTR10N
¥
928,300
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
33,000
/
税込
¥
36,300
北海道地方
1
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません