Bishamon(スギヤス)
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。
簡単わかりやすい操作ハンドルです。
バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。
付属品
充電器内蔵
フォーク幅W(mm)
150
ホイール
ドライブ(210×70)・フォーク(74×88)
昇降方式
電動
走行速度(km/h)
3.5(全負荷時)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62410830
BDP13-56M
660-9633
1550
560
1190
1300
¥
660,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410839
BDP13LL
660-9637
1700
685
1190
1300
¥
660,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410848
BDP15-54M
660-9638
1505
540
1245
1500
¥
975,700
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410857
BDP15-60M
660-9636
1505
600
1245
1500
¥
975,700
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410866
BDP15LL
660-9634
1655
685
1245
1500
¥
975,700
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410875
BDP20-54M
660-9639
1505
540
1245
2000
¥
1,637,900
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410891
BDP20LL
660-9640
1655
685
1245
2000
¥
1,637,900
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。