Bishamon(スギヤス)
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。
フォークリフト免許不要です。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。
付属品
別置き充電器AC100V
材質
本体:スチール、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)
前輪/後輪:80/100
全高(mm)
659
均等荷重(kg)
200
フォークスライド外幅(mm)
125~628
荷重中心距離(mm)
300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
60×550
走行タイプ
手動
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フォーク高さ(mm)
上昇時間(秒)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62410796
STL20E
660-9632
90~1290
全負荷時:16
¥
673,200
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410805
ST20E
660-9631
90~1590
全負荷時:20
¥
685,300
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。