セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付

セル生産作業台傾斜棚付 棚板・作業ボードあり LED照明付 - SUS(エスユーエス)

アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。

トラスコ品番268-1490材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5高さ(mm)1800奥行(mm)700間口(mm)900電源(V)AC100内容量1台
注意
※部品出荷になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62409746GFTR28800211
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする