曜日別特売

静電気軽減ポール ステンレス

静電気軽減ポール ステンレス - スーパーメイト

パネルシートに触れるだけで、人体の静電気を軽減、除去できます。
不快な思いをお客様にさせない店舗側の配慮商品です。
静電気でお困りの場所、店舗でお使いできます。

用途静電気対策に。付属品ステンレスパネルトラスコ品番552-1898材質ステンレス(SUS)幅(mm)360シルバー高さ(mm)1025直径(mm)360内容量1台
注意
※静電気を完全に除去はできません。
※湿度・衣類の種類等で効果に個人差があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62411399skp BL-7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする