曜日別特売

ワンタッチ災害用ベッド

ワンタッチ災害用ベッド - RABLISSワンタッチ災害用ベッド - RABLISSワンタッチ災害用ベッド - RABLISSワンタッチ災害用ベッド - RABLISSワンタッチ災害用ベッド - RABLISSワンタッチ災害用ベッド - RABLISSワンタッチ災害用ベッド - RABLISSワンタッチ災害用ベッド - RABLISS

幅75cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計
揺れやぐらつきに強い10点での接地
肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。
ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。
起き上がり用取っ手付きで楽に起き上がれます。

セット内容本体 、 不織布シーツ(綿100%)、 持ち運び用取っ手付本体収納袋 、 取扱説明書材質生地:600DポリエステルPVCコーティング 2重生地仕様(抗菌・難燃・防ダニ加工済み)質量(kg)約6.3耐荷重(kg)300寸法(cm)展開時:約190×75×40材料フレーム:ステンレススチール特殊塗装加工仕様収納時寸法(cm)約23×105×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425871KO397
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする