トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
MP型ヘルメット No.110
軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。
豊富なカラーバリエーションもご用意しております。
帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。
用途
飛来・落下物用、電気用、墜落時保護用
仕様
スチロールライナー入り
サイズ(cm)
53~64
製品質量(g)
約397
素材
帽体:ABS
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
選択してください
うす黄
オレンジ
クリーム
ロイヤルブルー
水色
紺
緑
赤
黄
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62426300
No.110F-OT
黄
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426309
No.110F-OT
クリーム
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426318
No.110F-OT
緑
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426327
No.110F-OT
うす黄
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426336
No.110F-OT
ロイヤルブルー
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426345
No.110F-OT
オレンジ
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426361
No.110F-OT
赤
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426370
No.110F-OT
紺
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62426379
No.110F-OT
水色
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください