Quick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト

Quick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラスQuick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト - リブプラス

Quick Lockのドアに掛ける物干し。フェイスタオルも干せて、簡易棚としても使える(※耐荷重表記重量まで)。靴下やハンカチ等の小物を干せる樹脂パーツ付き。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安5分/1人)使わないときはコンパクトに収納可能。一人暮らしや狭い脱衣所でのスペパ効果抜群の商品。

材質パイプ部/スチール粉体塗装パイプ、樹脂部/ABS樹脂・ポリプロピレン、保護パーツ/シリコーン質量(g)(約)1360耐荷重(kg)全体(約)3寸法(cm)(約)61×34×82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426616NY-391
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする