曜日別特売

角型ロッカースイッチ モーメンタリー

角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック角型ロッカースイッチ モーメンタリー - マリンテック

ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
各種分電盤・ホーンなどのスイッチに

付属品平型差込端子5本寸法(mm)50.2×25×49極数5極電圧(V)DC12-24スイッチモーメンタリー式取付穴37.5×22電流容量(A)【スイッチ】12V時:20 / 24V時:10内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426887RSM-5
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする