光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き

光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き - 光電

<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。
<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。
<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから
防錆はもちろん耐久性は抜群です。

質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426975KDB-24-C
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする