ブロードウォッチ
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m
フルハイビジョン画質で撮影
4.3インチの液晶ディスプレイ付き
IP67 相当の防水
フル充電で約4時間動作
用途
配管・筒状製品の内壁の目視確認
ヘッド径(Φmm)
8
ディスプレイ
4.3 インチ
最大解像度
1920×1080 ピクセル
焦点距離
約4~10cm
画角
対角約65°
電源(V)
USB(DC5
動作温度(℃)
0~50
セット内容
本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル
寸法(mm)
(ディスプレイ部)約145×85×30
質量(g)
(ディスプレイ部)約200
ケーブル長(m)
約10
レンズ
1レンズ
連続使用時間(時間)
約4
内容量
1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド径(Φmm)
ケーブル長(m)
画角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62427185
FIB-LCAM-1LA-10M
8
約10
対角約65°
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください