曜日別特売

200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m

200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m - ブロードウォッチ

フルハイビジョン画質で撮影
4.3インチの液晶ディスプレイ付き
IP67 相当の防水
フル充電で約4時間動作

用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約2レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°内容量1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427201FIB-LCAM-1LA-2M
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする