アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション

アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション - アルケリスアルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション - アルケリスアルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション - アルケリスアルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション - アルケリスアルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション - アルケリス

立ちっぱなしを快適に!モモやお腹を当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。また製品に背中を当ててもたれて使用頂くこともできるリバーシブルタイプの製品です。1手軽。作業スペースに置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3両面使用が可能。寄りかかる、もたれかかる、使い方のはん用性が非常に高く、立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。

用途現場での立ちっぱなしの作業に。検査、組立、ライン作業に。前後どちらでも使用が出来、色々な使い方で立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:上部 6段階、下部 4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×40×100(最長時)適応身長(cm)145-185適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:ウレタンクッション内容量1台
注意
※前方および後方に体重をかけすぎないでください。転倒の原因となります。製品に腰かけての使用はおやめください。使用者自身で適宜バランスを取りご使用ください。障害などにより通常の歩行が困難な方のご利用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427350st004-UT
オープン
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする