コロニル
エキゾチックスプレー PFC FREE
爬虫類皮革やエキゾチックレザーに防水効果を与え、水や汚れの浸透を防ぐフッ素フリーの防水スプレーです。トリートメントオイルが油分とツヤを与え、爬虫類皮革の独特な風合いを維持します。
用途
エキゾチックレザーのツヤ出しと防水
仕様
スプレー缶
成分
植物油、パラフィン
容量(mL)
200
適合材
爬虫類皮革(ツヤあり)エキゾチックレザー
対象
爬虫類皮革の靴、バッグ、革小物等
寸法(高さH×幅W)(cm)
21.7×4.5
内容量
1本(200mL)
注意
※対象素材・製品以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所で試してください。
※液ダレの原因になりますので容器を傾けて使用しないでください。
※シミ、変質等の原因となりますので、至近距離から使用しないでください。
※湿った皮革には使用できません。
※ツヤのない爬虫類皮革はスプレーした後、乾拭きしないでください。
※樹脂仕上げ及び特殊コーティングが施されている爬虫類皮革には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62427061
19220001000
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください