ヨドノ
カメレオンベルト
トラスコ品番
709-6447
適合機種
201PA-X1、他
材質
ベルト:ポリエステル、本体:スチール、マグネットケース:アルミ
長さ(mm)
130
幅(mm)
63
色
ブラック
高さ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429861
0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください