Super
横吊りクランプ
トラスコ品番
689-2822
材質
特殊鋼
幅(mm)
130
高さ(mm)
276
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
276
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0~25
寸法D(mm)
35
寸法H2(mm)
62
内容量
1台
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62429870
0
¥
71,860
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください