アズピュア(アズワン)
ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ
電気絶縁を目的とした使用に適しています。
高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
表面抵抗を抑えた帯電防止タイプです。
材質
基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
90±5
耐熱温度(℃)
260(10分)
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^9
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62427788
APKS-10
15×33
4-6964-01
¥
2,800
¥
2,799
¥
3,079
(税込)
翌々日出荷
62427797
APKS-15
19×33
4-6964-02
¥
4,200
¥
4,199
¥
4,619
(税込)
翌々日出荷
62427806
APKS-25
25×33
4-6964-03
¥
5,300
¥
5,299
¥
5,829
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください