曜日別特売

アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ

アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ - アズピュア(アズワン)アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ - アズピュア(アズワン)アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ - アズピュア(アズワン)

シールド用途や静電気対策に適しています。

材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50±5耐熱温度(℃)≦100表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427815AAT-1919×504-6965-02
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
62427831AAT-2525×504-6965-03
1,150
1,149
1,264(税込)
翌々日出荷
62427840AAT-1212×504-6965-01
900
899
989(税込)
翌々日出荷
62427849AAT-5050×504-6965-04
2,300
2,299
2,529(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする