曜日別特売

ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ

ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ - アズピュア(アズワン)

静電気対策エリアでの使用に適しています。
パレットやボックスの区切りとしても使用できます。

材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)表面抵抗値(Ω)≦1.0×10^9内容量1個
全10種類を絞り込む
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62427630ALD-O-WO字50×504-6960-05
50
49
54(税込)
翌々日出荷
62427639ALD-+--Y+字150×1504-6961-03
110
109
120(税込)
翌々日出荷
62427648ALD-I-YI字100×504-6961-04
50
49
54(税込)
翌々日出荷
62427657ALD-T-W凸字100×1504-6960-02
80
79
87(税込)
翌々日出荷
62427666ALD-T-Y凸字100×1504-6961-02
80
79
87(税込)
翌々日出荷
62427675ALD-L-WL字50×1004-6960-01
60
59
65(税込)
翌々日出荷
62427691ALD-+--W+字150×1504-6960-03
110
109
120(税込)
翌々日出荷
62427700ALD-I-WI字100×504-6960-04
50
49
54(税込)
翌々日出荷
62427709ALD-O-YO字50×504-6961-05
50
49
54(税込)
翌々日出荷
62427718ALD-L-YL字50×1004-6961-01
60
59
65(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする