曜日別特売
ALD-I-W ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427700

ALD-I-W ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427700
ALD-I-W ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427700
ALD-I-W ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427700
ALD-I-W ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン) 62427700

ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アズワン品番4-6960-04
内容量1個注文コード62427700品番ALD-I-W
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

静電気対策エリアでの使用に適しています。
パレットやボックスの区切りとしても使用できます。

材質
本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)
タイプ
I字
表面抵抗値(Ω)
≦1.0×10^9
サイズ(mm)
100×50
アズワン品番
4-6960-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする