レジャール
ロッドクランプホルダー
インテリアバー1本のみでロッドの車内積みあ出来るホルダーです。ロッドの脱着がワンタッチで簡単かつ安定した積載が可能です。
用途
車のドライブ
幅(mm)
246
色
黒
高さ(mm)
67
奥行(mm)
119
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62428199
LS-28
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください