折りたたみコンテナツートン色

折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業折りたたみコンテナツートン色 - 松本産業

松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。
堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。
堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。
堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。
システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。
ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。
ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。
ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。

付属品カード差し材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(L)
圧縮荷重(kN[kgf])
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6242843630BC1箱(2個)570-3292ブルー/クリア3022.370
11,560
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242844532BLG1箱(2個)570-3284ブラック/カーキ308.776
11,220
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242846132GBL1箱(2個)570-3266カーキ/ブラック308.776
11,220
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242847040BC1箱(2個)570-3279ブルー/クリア4018.370
11,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242847950BC1箱(2個)570-3270ブルー/クリア4820.286
12,240
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242848850YC1箱(2個)570-3286イエロー/クリア4820.286
12,240
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242849750IVC1箱(2個)570-3285ホワイト/クリア4820.286
12,240
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242850675BC1箱(4個)570-3291ブルー/クリア7418.680
28,560
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242851575BLC1箱(4個)570-3265ブラック/クリア7418.680
28,560
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6242853175IVC1箱(4個)570-3264ホワイト/クリア7418.680
28,560
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする