折りたたみコンテナ窓付

折りたたみコンテナ窓付 - 松本産業折りたたみコンテナ窓付 - 松本産業折りたたみコンテナ窓付 - 松本産業折りたたみコンテナ窓付 - 松本産業折りたたみコンテナ窓付 - 松本産業

松本産業のコンテナは堅牢性が高くシステマチックでラインナップが豊富です。
堅牢性:コンテナ:圧縮荷重検査・底面荷重検査を実施。
堅牢性:台車:圧縮荷重検査を実施。
堅牢性:検査結果から重量物を入れたり積重ねて使用できます。
システマチック:30L40L50Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:55L75L110L130L150Lはタイプ問わず積重ね可能です。専用台車有。
システマチック:台車はコンテナにジャストフィットし、ずれにくい構造です。
ラインナップ:25Lから150Lと豊富なサイズ展開。
ラインナップ:フタ一体型・フタなし・窓付き・メッシュなど様々なタイプ。
ラインナップ:豊かなカラーバリエーションで様々なシーンで活躍します。

付属品カード差しトラスコ品番570-3272材質本体:ポリプロピレン、金属ピン:リムド鋼(SWCH10R)+メッキ3価クロメート白ブルー/窓クリア容量(L)48圧縮荷重(kN[kgf])22.8折りたたみ時高さ(mm)86外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)303内容量1箱(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62428540CW50B
12,580
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする