曜日別特売

SLJ(スーパーライトジギング)フックセット

SLJ(スーパーライトジギング)フックセット - オンザブルーSLJ(スーパーライトジギング)フックセット - オンザブルー

【特徴】*フックはジグの平面側にセット*絡みにくいリアショートアシスト*フックを喰わす極細ティンセル*リーダーを結ぶソリッドリング 【SLJ釣果アップテクニック】1.手入れ・・・フックの刺さりは超重要!マメに交換を、2.繰る・・・ジャークの力を抜くと絡みトラブルが減る、3.ただ巻き・・・ジャークで喰わない時はただ巻きも試す、4.探る・・・軽くキャストして広範囲を探ろう

用途年間釣行300回超えの遊漁船が開発「スーパーライトジギングフックセット」。ON THE BLUEは、鹿児島/錦江湾の遊漁船Game Boat日登美丸を運営している錦野憲彦氏による船上発信のフィッシングブランド。こちらは錦野船長が開発したスーパーライトジギング(SLJ)用のフックセットです。リングやアシストラインはワンランク上をセットしています。 オンザブルーの「グローエンペラー」にも40g・60gにはSサイズ、80g・100gにはMサイズがセットされています。もちろん、グローエンペラー以外のジグにもご使用いただけますので、お手持ちのジグと合わせてみてはいかがでしょうか!入数シングルフック2点、ダブルフック2点内容量1パック(2セット×1パック)
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62431437SS
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
62431446MM
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする