Jigggy(ジギー)

Jigggy(ジギー) - オンザブルーJigggy(ジギー) - オンザブルーJigggy(ジギー) - オンザブルーJigggy(ジギー) - オンザブルーJigggy(ジギー) - オンザブルーJigggy(ジギー) - オンザブルーJigggy(ジギー) - オンザブルーJigggy(ジギー) - オンザブルー

ウェイトチェンジ世界初!重量可変式ジョイントジグ。*ジョイントスイムジグ【PAT.P/特許出願済】

用途【タイラバ・ライトジギング(マイクロ/SLJ)第3のアイテム「ジギー」】 タダ巻き、即掛け!巻くだけで、スイムアクション!即アワセで掛ける、食わせバリ+掛けバリ。仕様ヘッドパーツ40g+ボディパーツ20gx3、アシストライン8号、食わせバリ:太軸小針+ティンセル、掛けバリ:幅広掛け針自重(g)100(40・60・80・100可変式)推奨タックルタイラバ・ライトジギングロッド、PE0.6~1.5号 リーダー10lb.~30lb.、ドラグ設定1~1.5kgを目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される際はフックを交換してリセッティングをオススメします)内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62430211#01 プラチナムケイムラシルバー#01 プラチナムケイムラシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430220#02 カブラオレンジ#02 カブラオレンジ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430229#03 ハリウッドピンク#03 ハリウッドピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430238#04 ホットレッドゴールド#04 ホットレッドゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430247#05 クールグリーンゴールド#05 クールグリーンゴールド
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430256#06 シオメイワシグロー#06 シオメイワシグロー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430265#07 活き海老グロー#07 活き海老グロー
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430281#08 剥がれ鱗イワシ#08 剥がれ鱗イワシ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする