TIMELESS(タイムレス)

TIMELESS(タイムレス) - オンザブルーTIMELESS(タイムレス) - オンザブルーTIMELESS(タイムレス) - オンザブルーTIMELESS(タイムレス) - オンザブルーTIMELESS(タイムレス) - オンザブルーTIMELESS(タイムレス) - オンザブルーTIMELESS(タイムレス) - オンザブルーTIMELESS(タイムレス) - オンザブルー

*最新素材でありながらも、ガイドセッティングや全体デザインはクラシカルかつシンプルな仕上がりです。*様々な握り方に対応するシェイプ、質感も高く感度も追求したコルクグリップは使うほどに貫禄が付き、愛着が増します。*グリップエンドの長さも拘りPOINT!キャストパワー、ホールドのしやすさUP。手首や腕への負担軽減し、ジギングや、大物と対峙してファイトできます。

用途【「瞬と力」軽さと感度に特化】軽いキャストで抜群の飛距離を実現、キャスト~アクション。ジャークを多用する釣りに向く。ひと目でわかる鮮やかなエメラルドグリーンは深い愛着を産む。活躍の場は、ライトプラグのキャスティングからライトジギングまで幅広く対応する。その他【Piece】2(Center Cut)全長7.2ft質量(g)【Lure】MAX40、【Rod】110収納時全長(m)1.126モデルType-1(72M-T)線の太さ0.6~2PE内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62430615Type-1 72M-T
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする