曜日別特売

TIMELESS life(タイムレス・ライフ)

TIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルーTIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルーTIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルーTIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルーTIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルーTIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルーTIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルーTIMELESS life(タイムレス・ライフ) - オンザブルー

*ソフトケース+ボトルケース付属*マーキングを目安に継いだ後、ガイドを覗いて揃えながらしっかり差し込んで下さい。(ロッドの継ぎ目はしっかり差し込んでキャストしてください)*素材は最新ながら、90年代黄金期のルアーロッドを彷彿させるクラシックなデザイン。

用途遊漁船船長が本気で考えた「高次元の万能ルアーロッド」タイムレスシリーズ第二弾「TIMELESS-Life-」。魚種・場所・時間を超える「クロスオーバーロッド」としての性能を追求!海では、堤防からのシーバスやチヌ、ボートの真鯛、青物、ロックフィッシュ。淡水では、トラウトからバスまで多彩な実績を残し続ける「TIMELESS-cast∞-」。その性能を受け継ぎ、仕舞寸法50cm以下に収める5ピースとして誕生した「TIMELESS-Life-」。プラグのライトキャスティング、スーパーライトジギング、タイラバまで対応する万能ルアーロッドです。精密なジョイント設計で、カバンに入る5ピースでありながら、自信を持って振り抜けるキャスト性能にこだわり抜きました。監修:*日登美丸/錦野船長(タイラバ、ライトジギング)*ALBA丸/今村船長(キャスティング)その他【Piece】5内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
質量(g)
収納時全長(m)
モデル
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62430640Type-1 S75-ML57.5ft【Jig】~100、【Lure】MAX300.55Type-1 S75-ML50.6~1.5PE
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
62430649Type-2 B72-ML57.2ft【Jig】~150、【Lure】MAX400.53Type-2 B72-ML50.6~2PE
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする