曜日別特売

台車 折りたたみ 取っ手付き

台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト

折りたたみ式で、取っ手部を引っ張り出して、台車として使える。
荷台の底面から、はめ込み式のキャスターを取り出し、4隅の脚を引き出せば、テーブルとしても使えます。
テーブルの4隅には、ドリンクホルダーが引っ掛けでき、アウトドア用にも最適です。
脚部は、長さがわかるメモリ付きの可変になっており、500mm~600mmまで高さを変更できます。
脚底は、少しの傾斜でも安定できるようにスイング調整がきくパーツを備えています。
取っ手もキャスターも脚も荷台の中に収納できるので、持ち運びや収納スペースも取らない構造になっています。

付属品カップホルダー2個材質テーブル台座部:PP、脚部:アルミ、キャスター部:PU使用工具手袋(キャスター4本をはめ込む際に手袋が必要)材質(キャスター)ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル)858×573x500~600、(台車)858x573x858(Hはハンドキャリー部)フレーム色シルバーキャスター径(Φmm)約140 (フリーストッパー付き2本 フリー2本)色(天板)ベージュ組立時間20分総耐荷重(kg)約100組立人数1天板寸法・幅(mm)858天板寸法・奥行(mm)573内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432731100-TRL002BG
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする