曜日別特売

台車 折りたたみ 取っ手付き

台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト台車 折りたたみ 取っ手付き - サンワダイレクト

単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。
平台車と連結して使用すれば、取っ手を使って引っ張ることも可能です。
Φ75mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。
取っ手を折り畳んだ状態で、5台くらいはスタッキングが可能です。
サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。

材質PP+TPR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×62×16.5、ハンドル長さ/約81・91、折りたたみ時/約45×62×7.7(台車からの長さ)総耐荷重(kg)約137有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450有効内寸法・幅(mm)(収納部)620内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432715100-TRL001HBK
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする