台車 木製

台車 木製 - サンワダイレクト台車 木製 - サンワダイレクト台車 木製 - サンワダイレクト台車 木製 - サンワダイレクト台車 木製 - サンワダイレクト台車 木製 - サンワダイレクト台車 木製 - サンワダイレクト台車 木製 - サンワダイレクト

荷台が木製(合板)で、4隅に75リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。
平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。
キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。
4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。
荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。

材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR寸法(mm)(645mm木枠を外した時)705板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみサイズ:約85.8×57.3×10、テーブルサイズ:約85.8×57.3×50~60、台車サイズ:約85.8×57.3×25(ハンドル:約85.8)総耐荷重(kg)約200有効内寸法・奥行(mm)(収納部)500有効内寸法・幅(mm)(収納部)440木枠を外した時内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432740100-TRL003L
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする