台車 連結

台車 連結 - サンワダイレクト台車 連結 - サンワダイレクト台車 連結 - サンワダイレクト台車 連結 - サンワダイレクト台車 連結 - サンワダイレクト台車 連結 - サンワダイレクト台車 連結 - サンワダイレクト台車 連結 - サンワダイレクト

単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。
6枚連結すれば、1100x1100mmのパレットとして使用することも可能です。
Φ70mmキャスターを採用しており、前後左右の全輪とも360度回転し、自由に動かせます。
5台くらいはスタッキングが可能です。
サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。

材質PP+TPR使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)16.3荷台寸法(幅)(mm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×60×16.3、折りたたみ時/約45×60×7.7特性連結可総耐荷重(kg)約137荷台寸法(奥行)(mm)60有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450有効内寸法・幅(mm)(収納部)620内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432706100-TRL001BK
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする