曜日別特売

カート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き

カート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクトカート 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き - サンワダイレクト

折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためる2段カート。
上の段の棚は、上に跳ね上げれば、専用折りたたみコンテナを3段まで積み上げて使うことができます。
折りたたみは、キャスターが付いたままでも、取り外してもコンパクトにできる構造。
折り畳んだ際は、脚を出せば、自立してスタンドして保管することができます。
キャスターは屋外仕様でも使える大型で、オフロードタイプ(TPR素材)を使用。
アウトドアや球技場などのボール入れ、野菜や果物の収穫用、店舗の商品出し入れ用のピッキングカートとしても使用できます。
付属品で、折りたたみコンテナが1台ついており、トレーにぴったりサイズで使用できます。

材質本体:PP/ポリアセタール/ポリアミド/ナイロンガラス繊維キャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、折りたたみコンテナ:PP樹脂質量(kg)約2.65ブラック(ふちがブルー色)色(天板)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約60.3×99×59.2(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約60.3×73.6×18、キャスター収納時:約60.3×73.6×10.6、ハンドル高さ:約108.8総耐荷重(kg)本体:約70上段30(支柱使用時)下段40付属品、折りたたみコンテナ:約25スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432670100-CART028SET
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする