カート 平台車収納

カート 平台車収納 - サンワダイレクトカート 平台車収納 - サンワダイレクトカート 平台車収納 - サンワダイレクトカート 平台車収納 - サンワダイレクトカート 平台車収納 - サンワダイレクトカート 平台車収納 - サンワダイレクトカート 平台車収納 - サンワダイレクトカート 平台車収納 - サンワダイレクト

平台車の整理・まとめても移動に最適な収納カートです。
大きさは3段階の設定ができ汎用性があります。
おおよそ10台の平台車を収納できます。
サイズ:W970~800×D675×H1695
有効内寸:W750/860/920×D675×H1505
耐荷重:100Kg

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋フレーム色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約91/97×67.5×169.5組立時間30分総耐荷重(kg)100アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2有効内寸法・奥行(mm)(収納部)625キャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432688100-CARTST1
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする