曜日別特売

モニターヘッドホン

モニターヘッドホン - SONYモニターヘッドホン - SONYモニターヘッドホン - SONYモニターヘッドホン - SONYモニターヘッドホン - SONY

スタジオサウンドを、解き放つ
超広帯域再生を実現するクリエイター向け密閉型モニターヘッドホン
超広帯域再生
専用設計ドライバーユニット
音質の核となる振動板は、充分な量感と低歪で低音域を再生するための柔らかさと、超高音域を再生するために形状を保持する硬さとを兼ね備える必要があります。そのため、複数回に渡る試作を経て、5Hz-80kHzの超広帯域再生を実現する特殊な振動板形状を採用しました。
音源が持つ情報の正確な再現
密閉型音響構造
ボーカリストや楽器奏者がレコーディング時にヘッドホンをモニターとして使用する場合、ヘッドホンから漏れる音をマイクが拾ってしまうことがあります。また、エンジニアが外出先でのミキシング作業に使用する場合、周囲の音を可能な限り排除したいというニーズもあります。幅広い音楽制作シーンで活用できるよう、高い遮音性を備えた密閉型音響構造を採用しました。
クリエイターとの共創
刻々と変化する制作環境に対応するため、様々なクリエイターにインタビューを実施。各クリエイターとの綿密なコミュニケーションと音の調整を通して、音源の制作意図を的確に再現するサウンドを目指しました。
長時間使用を可能にする 快適で安定した装着性
柔らかく厚手のイヤーパッド
正確な音源再生のため、様々な耳の形状にフィットするとともに、長時間の作業でも快適な装着感を実現するため、イヤーパッドの形状を徹底的に設計しました。十分な厚みのある低反発ウレタンフォームを採用し、気密性を確保しています。

付属品ヘッドホンケーブル(1.2m/2.5m ステレオミニプラグ)、プラグアダプター(ステレオミニプラグ→ステレオ標準プラグ)型式密閉ダイナミック質量(g)約216(ケーブル含まず)コード長さ(m)約1.2/2.5 着脱式感度102dB/mW再生周波数帯域(Hz)5-80,000(JEITA)インピーダンス(Ω)50(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1500mW(IEC)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62432995MDR-M1 Q
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする