YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
防災用ヘルメット
仕様
検定合格規格:飛来・落下物
材質
ABS樹脂
本体質量(g)
約375
寸法(cm)
頭囲:55~64
標準装備品
耳紐 絞りアゴ紐 発砲ライナー ベッドバンド
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62433221
BS902OR
オレンジ
防災用ヘルメット オレンジ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62433230
BS902WH
ホワイト
防災用ヘルメット ホワイト
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。