ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu - ナイキ

無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。

材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像62487866KLW120RH-N-WOK659-5864ホワイトオーク12001200ホワイトオーク
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487875KLW120RH-N-BCH659-7451ビーチ12001200ビーチ
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487891KLW120RH-N-BAS659-7436ブラックアッシュ12001200ブラックアッシュ
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487900KLW120RH-N-GLG659-7454グレージュ12001200グレージュ
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487909KLW120RH-N-BT659-7445ブラック12001200ブラック
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487970KLW1212H-N-WOK659-5886ホワイトオーク12001200ホワイトオーク
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487979KLW1212H-N-BCH659-7438ビーチ12001200ビーチ
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487988KLW1212H-N-BAS659-7440ブラックアッシュ12001200ブラックアッシュ
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62487997KLW1212H-N-GLG659-7395グレージュ12001200グレージュ
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488006KLW1212H-N-BT659-7423ブラック12001200ブラック
476,400
369,800
406,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488067KLW2412H-N-WOK659-5870ホワイトオーク12002400ホワイトオーク
763,400
589,800
648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488076KLW2412H-N-BCH659-5872ビーチ12002400ビーチ
763,400
589,800
648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488085KLW2412H-N-BAS659-5913ブラックアッシュ12002400ブラックアッシュ
763,400
589,800
648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488101KLW2412H-N-GLG659-5892グレージュ12002400グレージュ
763,400
589,800
648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488110KLW2412H-N-BT659-5918ブラック12002400ブラック
763,400
589,800
648,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488216KLW2812H-N-WOK659-7400ホワイトオーク12002800ホワイトオーク
1,047,200
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488225KLW2812H-N-BCH659-5859ビーチ12002800ビーチ
1,047,200
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488241KLW2812H-N-BAS659-5873ブラックアッシュ12002800ブラックアッシュ
1,047,200
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488250KLW2812H-N-GLG659-5919グレージュ12002800グレージュ
1,047,200
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488259KLW2812H-N-BT659-7398ブラック12002800ブラック
1,047,200
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488320KLW3809H-N-WOK659-7434ホワイトオーク9003800ホワイトオーク
1,433,700
1,098,000
1,207,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488329KLW3809H-N-BCH659-7402ビーチ9003800ビーチ
1,433,700
1,098,000
1,207,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488338KLW3809H-N-BAS659-7448ブラックアッシュ9003800ブラックアッシュ
1,433,700
1,098,000
1,207,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488347KLW3809H-N-GLG659-5902グレージュ9003800グレージュ
1,433,700
1,098,000
1,207,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488356KLW3809H-N-BT659-7443ブラック9003800ブラック
1,433,700
1,098,000
1,207,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488365KLW3212H-N-WOK659-5858ホワイトオーク12003200ホワイトオーク
1,071,700
829,800
912,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488381KLW3212H-N-BCH659-5906ビーチ12003200ビーチ
1,071,700
829,800
912,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488390KLW3212H-N-BAS659-7439ブラックアッシュ12003200ブラックアッシュ
1,071,700
829,800
912,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488399KLW3212H-N-GLG659-5914グレージュ12003200グレージュ
1,071,700
829,800
912,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488408KLW3212H-N-BT659-5895ブラック12003200ブラック
1,071,700
829,800
912,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488627KLW4409H-N-WOK659-7427ホワイトオーク9004400ホワイトオーク
1,482,000
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488636KLW4409H-N-BCH659-5891ビーチ9004400ビーチ
1,482,000
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488645KLW4409H-N-BAS659-5883ブラックアッシュ9004400ブラックアッシュ
1,482,000
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488661KLW4409H-N-GLG659-5897グレージュ9004400グレージュ
1,482,000
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488670KLW4409H-N-BT659-7404ブラック9004400ブラック
1,482,000
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488785KLW3812H-N-WOK659-7455ホワイトオーク12003800ホワイトオーク
1,541,400
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488801KLW3812H-N-BCH659-7407ビーチ12003800ビーチ
1,541,400
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488810KLW3812H-N-BAS659-7410ブラックアッシュ12003800ブラックアッシュ
1,541,400
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488819KLW3812H-N-GLG659-7433グレージュ12003800グレージュ
1,541,400
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488828KLW3812H-N-BT659-7397ブラック12003800ブラック
1,541,400
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488889KLW4412H-N-WOK659-5881ホワイトオーク12004400ホワイトオーク
1,583,300
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488898KLW4412H-N-BCH659-5920ビーチ12004400ビーチ
1,583,300
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488907KLW4412H-N-BAS659-5862ブラックアッシュ12004400ブラックアッシュ
1,583,300
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488916KLW4412H-N-GLG659-5912グレージュ12004400グレージュ
1,583,300
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62488925KLW4412H-N-BT659-5921ブラック12004400ブラック
1,583,300
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492687KLW2409H-N-WOK666-8005ホワイトオーク9002400ホワイトオーク
716,100
549,800
604,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492696KLW2409H-N-BCH665-0628ビーチ9002400ビーチ
716,100
549,800
604,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492705KLW2409H-N-BAS666-7958ブラックアッシュ9002400ブラックアッシュ
716,100
549,800
604,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492721KLW2409H-N-GLG664-5855グレージュ9002400グレージュ
716,100
549,800
604,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メイン画像62492730KLW2409H-N-BT664-5862ブラック9002400ブラック
716,100
549,800
604,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする